missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPC™ Raccords à déconnexion rapide série HFC, High-Volume

0,37 po de diamètre du débit (9,5 mm)

Marca:  CPC™ 10612

Code nomenclature Nacres: NB.17

Detalles adicionales : Poids : 0.02000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11907985

Cantidad Precio
1 21.25€ / 1 pièce
15 19.28€ / 1 pièce
Expédition estimée
28-05-2021
Añadir a la cesta


Descripción

Descripción

  • Les raccords à débit élevé permettent un débit comparable à de nombreux raccords nominaux de 0,5 po
  • Avec vannes de fermeture
  • Polypropylène gris résistant aux produits chimiques avec ressorts en acier inoxydable 316 et joints toriques EPDM résistants aux fuites
  • Pression de service : vide à 60 psi (4,2 bar)
  • Température de fonctionnement : 0° C à 71°C (32°F à 160°F)
  • Stérilisation par irradiation possible

  • Les corps ont des raccords à filetage de tuyau MNPT ou cannelés (pour connexion en ligne) ; avec vannes de fermeture
  • Les inserts sont dotés de raccords à filetage de tuyau MNPT, cannelés droits ou à angle droit, avec ou sans vannes de fermeture

Les tailles de débit du raccord et de l’insert doivent correspondre, mais les dimensions de D.I. des tubulures peuvent être différentes.

Idéal pour une utilisation avec du matériel de laboratoire, des instruments médicaux et chirurgicaux, le transfert d’eau, les systèmes d’air et d’autres applications

Especificaciones

Especificaciones

Gris
71°C
0,375 in
Joint EPDM
68,5 mm
9,5mm
0deg;C
36 mm
Vannes de fermeture
160°F
60°psi
9,5 mm
2,7 in
Corps de tuyau fileté MNPT
32deg;F
NPT de 0,375 po.
1,4 in
Videos
SDS
Documentos