missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPC™ Raccords à déconnexion rapide en plastique

Détachez ces raccords à l’aide d’une simple pression sur l’ergot de blocage. Les raccords à déconnexion rapide en plastique CPC™ sont parfaits pour une utilisation avec des liquides corrosifs. Les matériaux en polycarbonate et en polysulfone sont testés et soumis à toutes les substances physico-chimiques, cytotoxiques, lixiviables et extractibles.

Marque:  CPC™ MPC22006T39M

Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16215172

Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »


Description

Description

Détachez ces raccords à l’aide d’une simple pression sur le loquet à poucier.Les raccords à déconnexion rapide en plastique CPC™ sont parfaits pour une utilisation avec des liquides corrosifs.Les matériaux en polycarbonate et en polysulfone passent tous les tests physico-chimiques, de cytotoxicité, lixiviables et de substances extractibles

Les raccords de la série CPC assurent des connexions sûres et sont faciles à utiliser, même avec les mains gantées. Ils sont réutilisables, mais suffisamment économiques pour permettre leur disponibilité.

  • Matériau : ABS de qualité médicale, polycarbonate et polysulfone
  • Gamme de tubulures : dia. int. de 1/4 et 3/8 po (6,4 x 9,5 mm)
  • Débit : Cv∽ 5,5 (79,25) max.

  • Ergot de blocage ergonomique
  • Clic audible lorsque connecté
  • Matériaux USP classe VI
  • Peut être stérilisé par autoclave, EtO, irradiation électronique ou gamma
  • Les demi-couplages peuvent être pivotés lorsqu’ils sont connectés
  • Raccord cannelé et conique
  • Matériaux exempts d’ESB/EST

  • Conditionnement et lignes de transfert de milieux de culture cellulaire
  • Applications de récolte et de collecte
  • Solutions tampons
  • Ensembles de tubes
  • Systèmes de drainage/prélèvement urologique
  • Couvertures d’hypothermie/hyperthermie

Spécification

Spécification

Insert de couplage en ligne avec raccord cannelé sans vanne
Autoclavables
9,5 mm
1,3 in
9,5mm
–40deg;F
15,2 mm
Platinum-cured Silicone
60 psi
149°C
USP classe VI, ADCF
0,37 in
Polysulfone avec joint en silicone durci au platine
33 mm
Lignes de transfert et conditionnement de milieux de culture cellulaire, applications de récolte et de collecte
-40deg;C
0,6 in
Ambré
300°F
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions