missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius™ Papiers filtres qualitatifs à filtre plié à surface crêpée, de grade 39/N

Utilisés à des fins analytiques et techniques

Marque:  Sartorius™ FT-4-483-185

Code nomenclature Nacres: NB.24

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11766325

  • 211.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 28-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Fabriqués en linters de coton et pâte raffinée avec une teneur en cellulose de >95 %α
  • Teneur en cendres comprise entre 0,1 et 0,15 %
  • Résistants à l’humidité
Spécification

Spécification

Plié
5 μm/s
39/N
0,65 mm
185 mm
Linters de coton et pâte raffinée
Pour les analyses techniques qualitatives, utilisés pour les analyses courantes comme la clarification, la détermination de substances, mais également comme disques comprenant un orifice central pour les applications techniques
Lot de 100
Papier filtre qualitatif
185 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions