missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cyclopentylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Description
Cyclopentylamine acts as an important raw material and intermediate used in organic synthesis and pharmaceuticals. Further, it serves as chemokine receptor 2 antagonists. It acts as a ligand in coordination chemistry and forms cis-dichlorobis(cyclopentylamine)platinum(II) complex.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La cyclopentylamine agit comme une matière première importante et comme intermédiaire utilisé dans la synthèse organique et les produits pharmaceutiques. De plus, il sert d’antagonistes 2 des récepteurs de la chimiokine. Il agit comme un ligand dans la chimie de coordination et forme le complexe cis-dichlorobis(cyclopentylamine)platine(II).
Solubilité
Miscible à l’eau, à l’acétone et au benzène.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides et le dioxyde de carbone.
La cyclopentylamine agit comme une matière première importante et comme intermédiaire utilisé dans la synthèse organique et les produits pharmaceutiques. De plus, il sert d’antagonistes 2 des récepteurs de la chimiokine. Il agit comme un ligand dans la chimie de coordination et forme le complexe cis-dichlorobis(cyclopentylamine)platine(II).
Solubilité
Miscible à l’eau, à l’acétone et au benzène.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides et le dioxyde de carbone.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cyclopentylamine |
Point de fusion | -85°C |
Densité | 0.862 |
pH | 12.5 |
Point d’ébullition | 106°C to 108°C |
Point d’éclair | 12°C (53°F) |
Odeur | Amine-like |
Indice de réfraction | 1.4505 |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN3286 |
Afficher plus |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'