missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Accessoires DeviceLink™ HUB

Connectez votre équipement de laboratoire et découvrez les solutions Thermo Fisher Cloud™

Marque:  Thermo Scientific™ ACC-WIFI-EXT-100

Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15975160

  • 49.72€ / 1 pièce


Date d’expédition estimée: 23-02-2022
Ajouter au panier

Description

Description

Connectez votre équipement de laboratoire et découvrez les solutions Thermo Fisher Cloud™

Accessoires et pièces de rechange DeviceLink™ :

  • DeviceLink™ HUB - Adaptateur d’alimentation multiprise universel :
    • Type de prise : AUS, UE, R.-U., É.-U.
    • Entrée 90-264 VCA (47-63 Hz)
    • Sortie : 5,1 VCC, 2,5 A (MAX)
  • DeviceLink™ HUB  : le dispositif d’extension de portée Wi-Fi offre une portée sans fil moyenne de 70 m.
  • DeviceLink™ HUB - Kit de connectivité et de surveillance à distance pour instruments et équipements :
    • (1) module de surveillance à distance DeviceLinkHUBTM 
    • (1) alimentation universelle de 5 V
      Remarque : Câbles de données ou autres accessoires vendus séparément
  • CÂBLE de données DeviceLink™ HUB : Câble convertisseur USB vers RS485 (DB9 mâle) (1,8 m)
    Remarque : Compatible avec DLH-ULT-100-RS
  • CÂBLE de données DeviceLink™ HUB : Câble convertisseur Seria USB vers RS232 (connexion 4 récept.) (1,8 m)
    Remarque : Compatible avec DLH-CO2-100-RS
  • CÂBLE de données DeviceLink™ HUB : Câble convertisseur USB A mâle vers USB B mâle (3 m)
    Remarque : Compatible avec DLH-CO2-100-USB
  • CÂBLE de données DeviceLink™ HUB : Câble de convertisseur TTL USB vers DB9 mâle (1,8 m)
    Remarque : Compatible avec DLH-HP-100-TTL
Spécification

Spécification

Module et kits DeviceLink HUB
USB, RS232, RS485
Sans étalonnage
Connexion Wi-Fi
Aucun affichage
Le dispositif d’extension de portée Wi-Fi offre une portée sans fil moyenne de 70 m.
Dispositif d’extension WiFi
Vidéos
FDS
Documents
Certificats