missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide dichloroacétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Miscible à l’eau, à l’éthanol, à l’éther diéthylique, au n-octanol et à l’acétone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et les agents réducteurs puissants.
Miscible à l’eau, à l’éthanol, à l’éther diéthylique, au n-octanol et à l’acétone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et les agents réducteurs puissants.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Dichloroacetic Acid |
Point de fusion | 9°C to 11°C |
Densité | 1.564 |
Point d’ébullition | 192°C to 194°C |
Point d’éclair | >110°C (230°F) |
Plage de pourcentage du dosage | 99% |
Indice de réfraction | 1.462 |
Quantité | 500 g |
Numéro UN | UN1764 |
Beilstein | 1098596 |
Afficher plus |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'