missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carbonate de diméthallyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
It is used as an intermediate in enantioselective tsuji enol silane allylation reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire dans la réaction énantiosélective d’allylation du silane énolique de Tsuji.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Il est utilisé comme intermédiaire dans la réaction énantiosélective d’allylation du silane énolique de Tsuji.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Dimethallyl carbonate |
Point d’ébullition | 199°C to 202°C |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 170.21 |
Pourcentage de pureté | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'