missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acétylènedicarboxylate de diméthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
It acts as an inhibitor of oxidative phosphorylation. It is also used in Pharmaceutical and electronic industry. It is used in organic synthesis. It also acts as an intermediate in chemical research. It is also used in Diels-Alder Reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il agit comme inhibiteur de la phosphorylation oxydative. Il est également utilisé dans l’industrie pharmaceutique et électronique. Il est utilisé dans la synthèse organique. Il agit également comme intermédiaire dans la recherche chimique. Il est également utilisé dans la réaction de Diels-Alder.
Solubilité
Il est insoluble dans l’eau mais soluble dans l’éthanol, l’éther éthylique, le CCl4 et miscible avec des solvants organiques.
Remarques
Stable dans des conditions normales Incompatible avec des agents oxydants forts, des acides forts, des bases fortes et des agents réducteurs forts. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Il agit comme inhibiteur de la phosphorylation oxydative. Il est également utilisé dans l’industrie pharmaceutique et électronique. Il est utilisé dans la synthèse organique. Il agit également comme intermédiaire dans la recherche chimique. Il est également utilisé dans la réaction de Diels-Alder.
Solubilité
Il est insoluble dans l’eau mais soluble dans l’éthanol, l’éther éthylique, le CCl4 et miscible avec des solvants organiques.
Remarques
Stable dans des conditions normales Incompatible avec des agents oxydants forts, des acides forts, des bases fortes et des agents réducteurs forts. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Dimethyl acetylenedicarboxylate |
Point de fusion | -18°C |
Densité | 1.156 |
Point d’ébullition | 95°C to 98°C (19 mmHg) |
Point d’éclair | 86°C (186°F) |
Formule linéaire | CH3O2CC≡CCO2CH3 |
Indice de réfraction | 1.448 |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN1760 |
Beilstein | 607063 |
Afficher plus |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'