missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diméthylphénylphosphine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
Dimethylphenylphosphine is used as a ligand in transition metal complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diméthylphénylphosphine est utilisé comme ligand dans des complexes de métaux de transition.
Solubilité
Soluble dans les solvants organiques.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’air et des acides.
Le diméthylphénylphosphine est utilisé comme ligand dans des complexes de métaux de transition.
Solubilité
Soluble dans les solvants organiques.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’air et des acides.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Dimethylphenylphosphine |
Densité | 0.971 |
Point d’ébullition | 75°C to 79°C (12 mmHg) |
Point d’éclair | 50°C (122°F) |
Odeur | Unpleasant |
Indice de réfraction | 1.563 |
Quantité | 1 g |
Numéro UN | UN1993 |
Beilstein | 742064 |
Sensibilité | Air Sensitive |
Afficher plus |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'