missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Class B Automatic Burettes with Blue Graduations, without bottle
Excellent for sensitively titrating amounts of chemical solutions in the laboratory. Manufactured from durable DURAN™ glass tubing, burette only, without reservoir bottle.
Marque: Hirschmann™ 341017060
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Culot, Schellbach, ligne courte
- Sans robinet d’arrêt intermédiaire
- Avec graduation bleue
- Conforme à la norme DIN EN ISO 385
Spécification
Robinet d’arrêt latéral | |
500 mm | |
0,05 mL | |
Sans flacon | |
Latéral | |
± 0,045 ml | |
Classe B. |
25 mL | |
Burette DURAN™ | |
Longueur de l’échelle : 500 mm | |
Bleu | |
Verre | |
Burette de titration automatique | |
DIN EN ISO 385 |