missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ Burettes automatiques DURAN™ de classe B avec graduations en blanc
Excellentes pour les titrations sensibles des quantités de solutions chimiques en laboratoire
Marque: Hirschmann™ 3520360
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Culot
- Avec graduation blanche
- Conforme à la norme DIN EN ISO 38
Spécification
Robinet d’arrêt latéral | |
500 mm | |
0,02 mL | |
Blanc | |
PTFE | |
Burette de titration automatique | |
DIN EN ISO 385 |
10 mL | |
Verre | |
Flacon de stockage en verre marron de 2 000 ml | |
Latéral | |
± 0,03 ml | |
Classe B. |