missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences DURAN™ Tube à centrifuger pour essais pétroliers, conique, Entonnoir à tige courte et longue

Les tubes à centrifuger pour essais pétroliers DURAN™ conviennent pour déterminer la présence d'eau et de sédiments dans les pétroles bruts.

Marque:  DWK Life Sciences 216032508

Informations supplémentaires : Poids : 0.42600kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16620986

  • 299.00€ / 6 pièces


Date d’expédition estimée: 15-11-2021
Ajouter au panier

Description

Description

  • Les marquages et graduations au laser offrent une excellente résistance aux solvants agressifs.
  • Une lisibilité et une uniformité de ligne inégalées sur toute la plage de l’échelle
  • Conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe A ainsi qu’aux spécifications de l’American Petroleum Institute (API) et de la société américaine pour les essais et les matériaux (ASTM).
  • Étalonnés pour leur volume contenu
  • Tolérance de mesure volumétrique la plus proche par rapport aux produits concurrents.
Spécification

Spécification

100 mL
Verre borosilicaté (3.3)
Oui
Autoclavables
Non
Non
Centrifugation, séparation des différentes particules, séparation des matériaux, pétrochimie
Non stérile
45,5 mm
Conique, court
Vidéos
FDS
Documents
Certificats