Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Robinet d'arrêt sens unique, complet avec clé PTFE
Fermeture avec obturateur en PTFE pour une manipulation sans graisse.
Marque: DWK Life Sciences 286414207
Informations supplémentaires : Poids : 2.50000kg
Description
Les robinets d’arrêt à voie unique DURAN™ avec bouchons à vannes en PTFE permettent un fonctionnement sans graisse. Le loquet de sécurité du robinet en 3 parties fixe le bouchon du robinet dans le manchon du robinet.
- Manchon de vanne d’arrêt poli avec bouchon de vanne en PTFE pour un fonctionnement sans de graisse
- Le loquet de sécurité du robinet en 3 parties fixe le bouchon du robinet dans le manchon du robinet.
- Cône 1:10
- Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
Spécification
6 mm | |
Boro 3,3, PTFE | |
NS de 18,8 | |
25/Bte |
13 mm | |
Oui | |
1,5 mm | |
Installation dans des appareils et dispositifs en verre |