Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Robinet d'arrêt sens unique, rodé et poli, sans clé
Robinets d'ouverture et de fermeture rodés et polis sans boisseaux de robinet pour des travaux sans graisse.
Marque: DWK Life Sciences 286439601
Informations supplémentaires : Poids : 25.00000kg
Description
Les robinets d’arrêt à voie unique DURAN™ polis et rodés sont des robinets d’arrêt qui sont combinés avec des bouchons à vannes en PTFE pour permettre un fonctionnement sans graisse.
- Robinets d’arrêt rodés sans bouchon à robinet
- Fonctionnement sans graisse à la surface du robinet polie
- Cône 1:10
- Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
Spécification
2,5 mm | |
Boro 3,3 | |
NS de 14,5 | |
50/Bte |
9 mm | |
Oui | |
1,5 mm | |
Dosage grossier des liquides ; installation dans des appareils et des dispositifs en verre |