missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences DURAN™ Robinet d'arrêt sens unique, rodé, sans clé

Robinet d'ouverture et de fermeture rodé sans boisseaux de robinet.

Marque:  DWK Life Sciences 286443008

Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15874768

  • 591.60€ / 50 pièces

Date d’expédition estimée: 24-12-2021
Ajouter au panier

Description

Description

Les robinets d’arrêt à voie unique Duran™ sont conçus pour être utilisés comme vannes d’arrêt. Les vannes sont mieux adaptées au dosage fin. Les robinets d’arrêt à voie unique DURAN™ peuvent être combinés avec - Bouchon à robinet rainuré DURAN™ - Bouchon à robinet fileté - Bouchons creux à robinet DURAN™

  • Robinets d’arrêt rodés sans bouchon à robinet
  • Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
Spécification

Spécification

2 mm
Boro 3,3
NS de 12,5
Dosage grossier des liquides ; installation dans des appareils et des dispositifs en verre
8 mm
Oui
50/Bte
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions