missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ E-Gel™ 48 Agarose Gels with SYBR™ Safe DNA Gel Stain, 4%

Les gels d’agarose prémoulés à débit élevé Invitrogen™ E-Gel™ 48 avec coloration de gel d’ADN SYBR Safe sont conçus pour une électrophorèse rapide, pratique et moins dangereuse des échantillons d’ADN.

Marque:  Invitrogen™ G820804

Informations supplémentaires : Poids : 0.77000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16630044

  • 235.00€ / 8 pièces


En stock, prêt à être expédié: 61
Ajouter au panier

Description

Description

Les gels d’agarose prémoulés à débit élevé Invitrogen™ E-Gel™ 48 avec coloration de gel d’ADN SYBR Safe sont conçus pour une électrophorèse rapide, pratique et moins dangereuse des échantillons d’ADN. Chaque cassette de gel d’agarose E-Gel™ contient tous les composants et la coloration nécessaires à une séparation efficace du gel et à l’analyse — il suffit de charger vos échantillons et de lancer le cycle.

Chaque gel contient 48 puits d’échantillonnage et 4 puits de marqueurs dans de l’agarose haute résolution de 1 %, 2 % ou 4 % sur une longueur de 3,2 cm. Les différents pourcentages d’agarose sont utilisés pour séparer les fragments d’ADN de différentes tailles :

  • Gels d’agarose à 1 % : Fragments d’ADN entre 400 bp et 10 kb
  • Gels d’agarose à 2 % : Fragments d’ADN entre 50 bp et 3 kb
  • Gels d’agarose à 4 % : Fragments d’ADN entre 10 bp et 500 bp

Chaque cassette est étiquetée individuellement avec un code-barres EAN39 reconnu par la plupart des lecteurs de codes-barres robotisés disponibles dans le commerce.

Caractéristiques des gels E-Gel™ :

  • L’analyse à haut débit— contient 48 voies d’échantillonnage et 4 voies marqueurs par gel
  • Automatisation compatible—Convient à une utilisation avec les pipettes multicanaux et les robots de manipulation de liquides couramment utilisés à 8 et 12 broches
  • Évolutivité—Résolution jusqu’à 192 échantillons en un seul cycle en combinant jusqu’à quatre unités E-Base mère et fille
  • Un choix plus sûr — contient un colorant d’ADN SYBR Safe, une alternative plus sûre au bromure d’éthidium
  • Hautes performances—détecte 2–3 ng d’ADN d’échantillon avec un temps de séparation aussi court que 20 minutes environ

Option plus sûre

Choisissez des gels avec le colorant d’ADN SYBR Safe pour minimiser l’exposition à des facteurs dangereux et mutagènes tels que le bromure d’éthidium ou les UV. Les gels d’agarose E-Gel™ prémoulés avec le colorant SYBR Safe, en combinaison avec une transilllumination à lumière bleue, offrent une meilleure intégrité de l’échantillon et un environnement de travail plus sûr. Contrairement au bromure d’éthidium, la coloration d’ADN la plus couramment incorporée dans les gels d’agarose, la coloration de gel d’ADN SYBR Safe ADN est une coloration d’ADN non toxique et non mutagène qui est plus sûre pour l’utilisateur et l’environnement et qui peut réduire les frais généraux institutionnels liés à l’élimination.

Analyse rapide et pratique

Les gels d’agarose E-Gel™ permettent une analyse rapide et de haute performance avec une sensibilité de détection de 2 – 3 ng d’ADN d’échantillon par bande et une durée de séparation 2 – 3 fois plus rapide que celle des gels classiques que vous versez vous-mêmes. Chaque gel d’agarose E-Gel™ contient de l’agarose, des électrodes, un colorant d’ADN SYBR Gold Safe et un système d’échange d’ions sans tampon conditionné dans une cassette sèche jetable. La technologie E-Gel™ n’exige aucune préparation de gel ou de tampon ni aucune étape de coloration de gel. Chargez simplement vos échantillons et lancez le cycle.

Marqueurs des acides nucléiques

Pour une analyse optimale de l’ADN sur des gels d’agarose E-Gel™ 48, nous recommandons l’échelle d’ADN haut de gamme E-Gel™ 96 spécialement formulée (N° de réf. 12352019) ou l’échelle d’ADN 50 bp E-Gel™ (n° réf. 10488099). Nos échelles prêtes à l’emploi de haute qualité sont formulées à l’aide de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie et conviennent au stockage à température ambiante.

Dispositifs de migration et d’imagerie

Les gels d’agarose E-Gel™ à haut débit nécessitent le dispositif d’électrophorèse Invitrogen E-Base pour la migration du gel.

Disponibles en plusieurs formats de gel

Les gels d’agarose E-Gel™ sont disponibles dans divers pourcentages de gels, colorants et de formats de puits. Les gels d’agarose E-Gel™ 96 et 48 avec coloration SYBR Safe sont disponibles en pourcentages de gel de 1 %, 2 % et 4 %.

Spécification

Spécification

4%
48 puits
SYBR™ Safe
E-Gel™
Gel d’agarose
E-Gel
8
Double peigne
Moins dangereux, moins de déchets, moins de ressources utilisées
Échelle d’ADN à plage ultra basse E-Gel™
Vidéos
FDS
Documents
Certificats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.