missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Upright Freezers, 130 mm Box Height, with Boxes
ECO AluRack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
124.00€ - 207.00€
Spécification
Comprend | Boîtes en carton blanc, avec 9 x 9 séparateurs cellulaires |
---|---|
Description | Résistant à l'eau de mer |
Capacité | Boîtes (6) |
Matériau | Aluminium |
À utiliser avec (équipement) | Congélateur vertical |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12412570
|
Tenak™
TE11342B |
Boîtes (6) |
124.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12412580
|
Tenak™
TE11352B |
Boîtes (15) |
207.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12432570
|
Tenak™
TE11344B |
Boîtes (8) |
143.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12452570
|
Tenak™
TE11346B |
Boîtes (9) |
150.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12472570
|
Tenak™
TE11348B |
Boîtes (12) |
177.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12492570
|
Tenak™
TE11350B |
Boîtes (10) |
164.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Made of seawater resistant aluminum
- Fits into any freezer and can be used with all standard cryoboxes
- Racks can be used with all freezer brands
- Includes standard white cardboard boxes with 9 x 9 cell dividers
- Holds is expressed by Height x Dept
Spécification
Boîtes en carton blanc, avec 9 x 9 séparateurs cellulaires | |
Boîtes (6) | |
Congélateur vertical |
Résistant à l'eau de mer | |
Aluminium | |
130 mm (Boîte) |