missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ Tube en PTFE électroconducteur

Marque:  Bohlender™ XF039061621

Code nomenclature Nacres: NB.35

Informations supplémentaires : Poids : 0.14000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11793953

  • 123.28€ / 1 pièce


Expédition estimée
03-03-2021
Ajouter au panier

Description

Description

Tube PTFE noir antistatique Electroconductive™
• Applications: transfert de liquide chargé électriquement
• Evacue l'électricité statique générée par la circulation de solvants
• Industrie électronique, chimique
• Caractéristiques: faible résistance électrique 106 ohm/m, mélange antistatique de PTFE et particules de carbone, chimiquement inerte, noir, opaque, semi-rigide
• Température: -200 à 260°C. stérilisation: autoclavable ou oxyde d'éthylène
• Tube PTFE antistatique
Spécification

Spécification

260°C
4 mm
6 mm
1 mm
-200deg;C
11 bars à 20°C
PTFE
5 m
Transfert de liquide chargé électriquement
1/boîte
Vidéos
FDS
Documents