missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Merck Millipore Milieux nutritifs

Spécialement mis au point pour la culture de microorganismes sur les filtres à membrane ; sélectionnez le type de milieu adapté au type d’organisme et aux besoins de test analytique

Marque:  Merck Millipore MHA000P2E

Code nomenclature Nacres: NA.74

Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11913886

Quantité Prix
1 123.00€ / 50 pièces
10 113.92€ / 50 pièces
Expédition estimée
03-05-2021
Ajouter au panier


Description

Description

Developed specifically for culturing microorganisms on membrane filters; select media type to match organism type and analytical test needs

  • Chaque lot de poudre sèche pour préparation des milieux est testé pour déterminer sa pureté et comparé à un lot satisfaisant aux critères
  • Chaque bouillon m-Endo pour lot de coliformes totaux et chaque bouillon m-FC pour lot d’analyse de coliformes fécaux sont certifiés conformes aux exigences de la Loi sur la salubrité de l’eau potable (Safe Drinking Water Act)
  • Certificats de contrôle qualité de lot fournis avec chaque boîte, afin d’offrir une assurance supplémentaire pour les procédures critiques

Informations sur la commande

Les milieux nutritifs sont présentés sous forme liquide, conditionnés en ampoules en plastique de 2 ml. Réfrigérer comme indiqué sur l’étiquette.

Spécification

Spécification

Rose
Milieux de culture
Pour tester l’eau potable afin de détecter la présence de coliformes totaux
1 an
Liquide
Ampoule
Coliformes totaux
2 à 10°C
États-Unis
50 x 2 ml
Bouillon m-Endo pour coliforme total
Vidéos
FDS
Documents