missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Recharges de pointes de pipettes epTIPS™

Utilisez ce système de recharge pour un travail sans souci dans votre laboratoire de biologie moléculaire. Les recharges de cônes de pipettes Eppendorf™ epT.I.P.S.™ permettent une manipulation sans contamination des plateaux de recharge. Les couvercles en plastique protègent les plateaux de tout contact direct pendant le transfert vers la boîte de travail.

Marque:  Eppendorf™ 0030073827

Code nomenclature Nacres: NB.02

Informations supplémentaires : Poids : 0.79380kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 10427421

Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »


Description

Description

Use this refill system for worry-free work in the molecular biology lab. Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Pipettor Tip Reloads allow contamination-free handling of the refill trays. Plastic lids protect the trays from direct contact during transfer to the working box.

  • Le système de recharge se compose d’une boîte de travail autoclavable, la boîte epTIPS et de plateaux de recharge pratiques, les recharges epTIPS
  • Le volume global de déchets, par rapport aux boîtes jetables standard, est ainsi considérablement réduit, et contribue aux préoccupations environnementales
  • Tous les composants sont recyclables à 100 %.
  • La boîte robuste constitue une base stable – idéale pour travailler avec des pipettes multicanaux
  • Les recharges peuvent être autoclavées dans leur emballage et stockées pour une utilisation ultérieure – ce qui réduit le besoin en boîtes de recharge supplémentaires
  • Plateau à code couleur pour facilement identifier le volume et ranger les pipettes Eppendorf correspondantes
  • Également disponibles pour un usage en PCR, sans ADN humaine, DNAse, RNase et inhibiteurs de PCR*
  • Conformité IvD
Spécification

Spécification

Qualité de pureté : Pour un usage en PCR
Sans filtre
Autoclavables
Pour un usage en PCR
Adaptation universelle
epT.I.P.S.
20 à 300μl
Orange
5.5cm
Recharge
Pipeteur Eppendorf™
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions