missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Sérum de veau fœtal, certifié One-Shot™, origine américaine

Conçu pour éliminer le besoin d’aliquote et le risque de contamination et de variabilité concomitant, cela maximise vos chances de résultats cohérents.

76.50€ - 714.00€

Spécification

Concentration d’endotoxines ≤ 5 EU/ml
Concentration d’hémoglobine ≤10 mg/dl
Pureté Produits certifiés
Méthode de stérilisation Stérilisation par filtration
Storage Conservation au congélateur (-5° à -30°C).
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15555309 Afficher les documents Gibco™
A3160401
50 ml 76.50€
50mL Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Stock EU 25 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15565309 Afficher les documents Gibco™
A3160402
10 x 50 ml 714.00€
10 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Stock EU 25 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Catégorie de sérums : Performance Plus
Origine : États-Unis
Niveau d’endotoxine : ≤ 5 EU/ml
Niveau d’hémoglobine : ≤10 mg/dl

Flacon de 50 ml sans aliquote
Le flacon Gibco™ One Shot™ de 50 ml est conçu pour éliminer le besoin d’aliquote et le risque de contamination et de variabilité associé, ce qui améliore vos chances d’obtenir des résultats cohérents.

Caractéristiques :
  • Col large, bord chanfreiné et forme incurvée pour faciliter le versement et le pipetage
  • Conçu pour geler / décongeler sans fissure ni rupture
  • S’adapte aux racks de tubes à essai et libère de l’espace pour le congélateur
  • Aucun problème d’étiquetage avec notre étiquette d’emballage facile à lire contenant toutes les informations dont vous avez besoin
  • 33% moins de déchets générés que les aliquotes provenant de flacons de 500 ml

Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions en raison des réglementations d’importation. Contactez votre représentant commercial local pour connaître la disponibilité des produits dans votre pays.

À des fins de recherche ou de commercialisation avancée uniquement. Les protéines sériques et sanguines ne sont pas destinées à une administration directe chez l’homme ou l’animal.
Spécification

Spécification

≤ 5 EU/ml
Produits certifiés
Conservation au congélateur (-5° à -30°C).
US
≤10 mg/dl
Stérilisation par filtration
One Shot