missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Disc, Surfaces Plane, Ground Cylindrical, 200 mm
The faces of the VitraPOR™ biplane filter discs from series 16 are precisely ground down to tight tolerances and plane surfaces.
422.00€ - 590.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Nb par paquet | 1 de chaque |
Épaisseur (métrique) | 11,5 mm ± 0,5 mm |
Diamètre (métrique) de la membrane | 200 mm |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16893236
|
ROBU VitraPOR™
62000 |
0 |
422.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16803246
|
ROBU VitraPOR™
62001 |
1 |
422.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16813246
|
ROBU VitraPOR™
6200F |
Fine |
590.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
- The biplane version may be required in specific installation circumstances
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
1 de chaque | |
200 mm |
Non stérile | |
11,5 mm ± 0,5 mm |