missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Disc, Surfaces Plane, Ground Cylindrical, 300 mm
The faces of the VitraPOR™ biplane filter discs from series 16 are precisely ground down to tight tolerances and plane surfaces.
1245.00€ - 1495.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Épaisseur (métrique) | 18,0 mm ± 0,5 mm |
Diamètre (métrique) de la membrane | 300 mm |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16863286
|
ROBU VitraPOR™
63000 |
0 |
1245.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16873286
|
ROBU VitraPOR™
63001 |
1 |
1245.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16883286
|
ROBU VitraPOR™
63002 |
2 |
1245.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16893286
|
ROBU VitraPOR™
63003 |
3 |
1245.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16803296
|
ROBU VitraPOR™
63004 |
4 |
1495.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
- The biplane version may be required in specific installation circumstances
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
Non stérile | |
18,0 mm ± 0,5 mm | |
300 mm |