missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROBU VitraPOR™ Filter Disc, Surfaces Plane, Ground Cylindrical, 80 mm

The faces of the VitraPOR™ biplane filter discs from series 16 are precisely ground down to tight tolerances and plane surfaces.

Marque:  ROBU VitraPOR™ 16801

Informations supplémentaires : Poids : 0.24220kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16832876

  • 205.00€ / 5 pièces

Expédition estimée: 10-10-2022
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Très résistant à la plupart des produits chimiques et à des températures allant jusqu’à 500°C
  • La version biplan peut être requise dans des conditions d’installation spécif ques
Spécification

Spécification

Verre borosilicaté 3.3
Non stérile
5,0 ± 0,2 mm
11
5/boîte
80 mm
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions