missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Disc, Untreated, Ground Cylindrical, 230 mm
The faces of the VitraPOR™ standard filter discs are press moulded and may show thickness deviations.
Marque: ROBU VitraPOR™ 52301
Informations supplémentaires : Poids : 1.20170kg
Description
- Très résistant à la plupart des produits chimiques et à des températures allant jusqu’à 500°C
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
Non stérile | |
19,0 ± 4,0 mm |
1 | |
1 de chaque | |
230 mm |