missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROBU VitraPOR™ Filter Disc, Untreated, Ground Cylindrical, 350 mm

The faces of the VitraPOR™ standard filter discs are press moulded and may show thickness deviations.

Marque:  ROBU VitraPOR™ 53504

Informations supplémentaires : Poids : 3.61000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16833196

  • 1610.00€ / 1 pièce

Expédition estimée: 11-10-2022
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Très résistant à la plupart des produits chimiques et à des températures allant jusqu’à 500°C
Spécification

Spécification

Verre borosilicaté 3.3
1 de chaque
26,0 ± 6,0 mm
Non stérile
4
350 mm
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions