missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROBU VitraPOR™ Filter Disc, Untreated, Ground Cylindrical, 65 mm

The faces of the VitraPOR™ standard filter discs are press moulded and may show thickness deviations.

Marque:  ROBU VitraPOR™ 15652

Informations supplémentaires : Poids : 0.11780kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16802786

  • 76.00€ / 5 pièces


Date d’expédition estimée: 30-06-2021
Ajouter au panier

Description

Description

  • Très résistant à la plupart des produits chimiques et à des températures allant jusqu’à 500°C
Spécification

Spécification

65 mm
2
Borosilicate Glass 3.3
5/Pk.
5,5 ± 1,3 mm
Non-sterile
Vidéos
FDS
Documents