missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Disc, Untreated, Ground Cylindrical, 70 mm
The faces of the VitraPOR™ standard filter discs are press moulded and may show thickness deviations.
110.00€ - 317.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Nb par paquet | 5/boîte |
Épaisseur (métrique) | 5,5 ± 1,3 mm |
Diamètre (métrique) de la membrane | 70 mm |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16892786
|
ROBU VitraPOR™
15704 |
4 |
142.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16812796
|
ROBU VitraPOR™
15709 |
00 |
110.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16882786
|
ROBU VitraPOR™
15703 |
3 |
110.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16852786
|
ROBU VitraPOR™
15700 |
0 |
110.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16862786
|
ROBU VitraPOR™
15701 |
1 |
110.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16802796
|
ROBU VitraPOR™
15705 |
5 |
317.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16872786
|
ROBU VitraPOR™
15702 |
2 |
110.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16822796
|
ROBU VitraPOR™
1570F |
Fine |
171.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
5/boîte | |
70 mm |
Non stérile | |
5,5 ± 1,3 mm |