missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Cônes de pipettes Finntip™

Pour un pipetage précis. La conception des cônes de pipette Finntip™ est basée sur nos connaissances en matière de manipulation des liquides : leurs surfaces sont uniformément lisses et hydrophobes et préviennent la rétention des liquides.

79.26€ - 718.00€

Spécification

Certifications/Conformité Fabrication selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 13485
Gamme de produits Finntip
Filtré No
Consulter d'autres spécifications

Produits 6
Code produit Marque Description Volume (métrique) Couleur Stérilité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Volume (métrique) Couleur Stérilité Prix Quantité et disponibilité  
11732534
Afficher les documents
Thermo Scientific™
9400360
Finntip 50, 0.2 à 50μl, 4.8 cm, turquoise 50 μl Turquoise Non stérile 79.72€
1000 pièces
Prix par lots disponible Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock, prêt à être expédié : 4
Ajouter au panier
 
10423322
Afficher les documents
Thermo Scientific™
9400370
Finntip 50, 0.2 à 50μl, 4.8 cm, turquoise 50 μl Turquoise Non stérile 588.00€
3840 pièces
Prix par lots disponible Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
30-06-2021
Ajouter au panier
 
11752534
Afficher les documents
Thermo Scientific™
9400373
Finntip 50, 0.2 à 50μl, 4.8 cm, turquoise 50 μl Turquoise Stériles 718.00€
3840 pièces
Prix par lots disponible Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
08-07-2021
Ajouter au panier
 
11722514
Afficher les documents
Thermo Scientific™
9400610
Finntip 20, 0.2 à 20μl, 3.3 cm, violet 20 μl Violet Non stérile
527.00€
3840 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock, prêt à être expédié : 8
Ajouter au panier
 
11722534
Afficher les documents
Thermo Scientific™
9400613
Finntip 20, 0.2 à 20μl, 3.3 cm, violet 20 μl Violet Stériles 678.00€
3840 pièces
Prix par lots disponible Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
19-07-2021
Ajouter au panier
 
10152532
Afficher les documents
Thermo Scientific™
9400620
Finntip 20, 0.2 à 20μl, 3.3 cm, violet 20 μl Violet Non stérile
79.26€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
06-05-2021
Ajouter au panier
 
Description

Description

Pour un pipetage précis. Les cônes pour pipettes Thermo Scientific™ Finntip™ sont fabriqués avec des matières premières de haute qualité et les toutes dernières techniques de moulage. Les cônes Finntip ont été développé d’après notre expérience en termes de manipulation des liquides. Nos sites de production ultramodernes et largement automatisés, associés à notre savoir-faire, nous permettent de fabriquer des cônes aux surfaces parfaitement lisses et hydrophobes, afin de minimiser les effets de rétention de liquide.

  • Surface lisse et uniforme qui minimise les effets de rétention de liquide
  • Plage de volumes de 0,2 μl à 10 ml
  • En version stérile ou non stérile
  • Options de conditionnements disponibles : racks, sacs, boîtes, en vrac et packs de recharge
  • Racks avec code couleur correspondant à la Finnpipette compatible
  • Code couleur uniquement pour les racks et packs de recharge

Remarque :

Fabrication selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 13485 (Certification CE/IVD).

Spécification

Spécification

Fabrication selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 13485
Finntip
No
FDS

Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.