missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Gants en nitrile Comfort

Choisissez un gant au confort optimisé et doté d’une meilleure sensibilité tactile. Les gants d’examen en nitrile Comfort de Fisherbrand™ sont sans poudre et sans latex avec une coupe ourlée et des doigts texturés.

Marque:  Fisherbrand™

Code nomenclature Nacres: HA.01

Informations supplémentaires : Poids : 0.92000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15632367

  • 37.50€ / 200 pièces

En stock, prêt à être expédié : 1450

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

  • Sans poudre ni latex
  • Ajustement parfait, sensation et résistance exceptionnelles
  • Ambidextres avec doigts texturés et manchette à bord roulé
  • Non stériles
  • Longueur : 9,5 po (24 cm)
  • Épaisseur : 3 mil (paume)
  • Couleur : bleu pervenche

Informations sur la commande

200 gants par paquet ; 10 paquets par boîte.

Certifications

Certifié ISO 9001 QMS ; Homologation 510K pour une utilisation médicale aux États-Unis

Compliance

Ce produit a reçu l’approbation 510(k) de la FDA pour un usage médical.

Spécification

Spécification

Doigt texturé
Ambidextres
Nitrile
Non poudré
Non stérile
Certifié ISO 9001 QMS ; 510Homologation K pour usage médical aux États-Unis
Ourlé
Oui
S
Bleu pervenche
24,13 cm
Vidéos
Documents