missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Récipients à pression en acier inoxydable 304 et 316
Type 316 Stainless-Steel Pressure Vessel for dispensing and processing liquids.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Récipient sous pression acier inox AISI 316L• Travail sous pression et sous vide
• Pression max. 8,9 bar à 121°C
• Large ouverture = nettoyage et remplissage aisé
• Application
• Filtration de milieux visqueux ou chargés; clarification ou stérilisation d'eau, milieux de culture ou gaz
• Permet la distribution de fluide sous pression de gaz ou sous vide
• La pression est obtenue soit à partir d'une source de gaz comprimé (N2, air ), soit à partir d'une pompe
• Décontamination aisée: paroi lisse en inox électropoli, récipient entièrement démontable et grande ouverture pour un accès aisé
• Construction
• Récipient en acier inox AISI 316L résistant aux solutions salines et pH acide (tableau de compatibilité chimique )
• Conformité ASME (American Society of Mechanical Engineers), certificat d'analyse fourni sur simple demande
• Base en néoprène anti-choc
• Joint torique en EPDM (Terpolymère Ethylène Propylène) conforme FDA CFR177, 2600 et ASTM D2000
• 4 entrées/sorties filetées 1/4FNPT à compléter en fonction de votre application par manomètre, soupape de sécurité, vanne de distribution et raccords
• Récipient inox AISI 316L
†Ouverture par le haut.
Spécification
Acier inoxydable (316) | |
3,8 L | |
21,6 cm |
Pressure Vessel | |
8,5 in |