missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI FlashPure EcoFlex Amino

Les cartouches FlashPure EcoFlex sont conçues pour optimiser la contre-pression, le prix et les performances. La silice fonctionnalisée amine fournit de meilleures formes de pic avec des composés polaires et basiques et est idéale pour les glucides.

Marque:  BUCHI 140000062

Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16370176

  • 152.00€ / 2 pièces

Expédition estimée
24-11-2020

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

  • Particules sphériques 50 μm
  • Les cartouches de silice fonctionnalisée peuvent être réutilisées plusieurs fois
  • Grande sélection de tailles de cartouches de 4 à 330 g
  • Non-RFID adapté à tout système de BUCHI, ISCO, Biootage, Interchim ou Yamazen.
Spécification

Spécification

Polypropylene
2 Pc.
40 g
Better Peak Shapes with Polar and Basic Compounds, Ideal for Carbohydrates
Amino
40 to 60 μm
Amino
Any Flash System
Vidéos
FDS
Documents