missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI FlashPure EcoFlex Silica Lok

Les cartouches FlashPure EcoFlex sont conçues pour optimiser la contre-pression, le prix et les performances. La solution EcoFlex Silica est idéale pour les applications de base et les composés polaires utilisant des solvants organiques.

Marque:  BUCHI 140000036

Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15877051

  • 135.00€ / 10 pièces

Date d’expédition estimée: 24-12-2021
Ajouter au panier

Description

Description

  • Particules irrégulières 50 μm
  • Solution la plus économique sans sacrifier la qualité
  • Grande sélection de tailles de cartouches de 4 à 3000 g
  • Non-RFID adapté à tout système de BUCHI, ISCO, Biootage, Interchim ou Yamazen.
Spécification

Spécification

Polypropylene
10 Pc.
80 g
Basic Applications, Polar Compounds
Silica
40 to 63 μm
Silica
Any Flash System
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions