missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI FlashPure ExoFlex Alumina Basic

Les cartouches FlashPure EcoFlex sont conçues pour optimiser la contre-pression, le prix et les performances. La solution EcoFlex Alumina Basic possède les propriétés de rétention les plus fortes pour les alcools, les hydrocarbures et les stéroïdes.

Marque:  BUCHI 140000082

Informations supplémentaires : Poids : 4.69000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16370196

  • 1206.00€ / 5 pièces

Expédition estimée
25-11-2020

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

  • Particules irrégulières 60 μm
  • Solution la plus économique sans sacrifier la qualité
  • Grande sélection de tailles de cartouches de 8 à 3000 g
  • Non-RFID adapté à tout système de BUCHI, ISCO, Biootage, Interchim ou Yamazen.
Spécification

Spécification

Polypropylene
5 Pc.
660 g
Polar Compounds
Basic Alumina
50 to 75 μm
Alumina Basic
Any Flash System
Vidéos
FDS
Documents