missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI FlashPure Select Amino

Les cartouches FlashPure Select Amino sont conçues pour des performances optimales et inégalées. La silice fonctionnalisée amine fournit de meilleures formes de pic avec des composés polaires et basiques et est idéale pour les glucides.

Marque:  BUCHI 140000130

Informations supplémentaires : Poids : 0.23000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16370236

  • 558.00€ / 5 pièces

Expédition estimée
17-11-2020

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

  • Particules sphériques 30 μm
  • Les cartouches de silice fonctionnalisée peuvent être réutilisées plusieurs fois
  • Grande sélection de tailles de cartouches de 4 à 330 g
  • Non-RFID adapté à tout système de BUCHI, ISCO, Biootage, Interchim ou Yamazen.
Spécification

Spécification

Polypropylene
5 Pc.
12 g
Better Peak Shapes with Polar and Basic Compounds, Ideal for Carbohydrates
Amino
20 to 35 μm
Amino
Any Flash System
Vidéos
Documents