missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI FlashPure Select Diol

Les cartouches FlashPure Select Diol sont conçues pour des performances optimales et inégalées. La silice fonctionnalisée diol offre une sélectivité alternative pour divers types de polarité et est idéale pour les lipides.

Marque:  BUCHI 140000140

Informations supplémentaires : Poids : 0.29000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16370246

  • 833.00€ / 2 pièces

Expédition estimée
27-11-2020

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

  • Particules sphériques 30 μm
  • Les cartouches de silice fonctionnalisée peuvent être réutilisées plusieurs fois
  • Grande sélection de tailles de cartouches de 4 à 330 g
  • Non-RFID adapté à tout système de BUCHI, ISCO, Biootage, Interchim ou Yamazen.
Spécification

Spécification

Polypropylene
2 Pc.
40 g
Alternate Selectivity for a Variety of Polar Types, Ideal for Lipids
Diol
20 to 35 μm
Diol
Any Flash System
Vidéos
FDS
Documents