missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Microseringue à piston flexible

Marque:  Hospidex MSNE05

Code nomenclature Nacres: SB.54

Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg

Code produit. 11749893

  • 138.86€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-04-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Microseringue à piston flexible
• Evite de casser les pistons
• Précision et reproductibilité ±1%
• Piston titane-nickel, résistance chimique supérieure au piston inox
• Grande flexibilité diamètre de cintrage 5mm (piston 5μL) ou 16mm (piston 10μL) évitant la casse des pistons conventionnels
• Microseringue à aiguille biseautée
• φ ext/φ int.: 0,52mm/0,13mm
• Microseringue
Spécification

Spécification

Microseringue
MSNE05
5 μl
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Voir les accessoires
Promotions

Promotions