missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Systec™ Autoclave traversant, modèle de sol, série HX 2D
L’autoclave traversant pour sol de série HX 2D Systec™ est conçu pour être encastré dans un mur pour les opérations en salle blanche.
Marque: Systec™ 2207
Description
- Répond aux exigences les plus élevées en matière de procédés de stérilisation sûrs, précis, reproductibles et validables.
- Pour une utilisation dans les conditions de salle blanche et de sécurité les plus strictes : Pour les laboratoires de sécurité biologique, par exemple, adapté en tant que verrou de passage et de stérilisation pour la protection de l’environnement externe. Pour les salles blanches dans les laboratoires et les installations de production, adapté en tant que verrou de passage et de stérilisation séparant les zones stériles et non stériles.
- Entièrement automatique, contrôlé par micro-processeur.
- Peut être utilisé pour toutes les applications de laboratoire, même pour les processus de stérilisation complexes.
- Tous les accessoires supplémentaires en option peuvent être installés pour obtenir des processus validables.
- Fonctions standard :
- Générateur de vapeur séparé intégré
- Boîtier, cadre de support et récipient sous pression en acier inoxydable résistant à la corrosion
- Commande à écran tactile
- Nombre de programmes de stérilisation : jusqu’à 100
- Droits d’accès sécurisés par code pour modifier les paramètres et effectuer des interventions plus poussées en matière de sécurité
- Mémoire interne permettant de stocker jusqu’à 500 cycles de stérilisation
- Minuteur pour le démarrage des programmes
- Remplissage automatique : alimentation automatique en eau déminéralisée pour la génération de vapeur
- Sonde de température flexible PT-100
- Capteur de température supplémentaire dans l’évacuation de la condensation
- Fonction de maintien de la température pour les liquides après la fin du programme
- Programme spécial pour les tubes Durham
- Calcul de la valeur F0.
- Programme spécial pour la stérilisation des déchets avec chauffage pulsé pour une évacuation d’air plus efficace
- Système d’évacuation refroidi à l’eau, à contrôle thermostatique
- Ouverture automatique programmable des portes à la fin du programme
- Interfaces RS-232 et RS-485 pour la transmission de données externes (compatible avec le réseau)
- Options disponibles : température, pression, refroidissement, vide, séchage, évacuation et documentation.
Spécification
209 L (Total), 200 L (Nominal) | |
500 mm | |
Double-Door/Pass-Through Autoclave | |
4 bar |
100 mm | |
HX-200 2D | |
140°C |