missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Incubateurs à CO2 Forma™ Steri-Cycle™2

Les incubateurs à CO2 Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ permettent d’éliminer les contaminants indésirables en suspension dans l’air par stérilisation à haute température à la demande.

9301.00€ - 10246.00€

Spécification

Certifications/conformité UL, cUL, CE
Matériau de la cuve Polished stainless steel
Plage de concentration du CO2 0 to 20%
Dimensions (P x L x H) intérieures 20 x 21.3 x 26.8 in. (50.8 x 54.1 x 68.1cm)
Dimensions (L x l x H) extérieures 63.5 x 66.8 x 100.3 cm (25 x 26.3 x 39.5 in)
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Description Technologie des capteurs du CO2 Caractéristiques électriques Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Technologie des capteurs du CO2 Caractéristiques électriques Prix Quantité et disponibilité  
10295202 Voir les accessoires Thermo Scientific™
371
Incubateur à CO2 Forma Steri-Cycle TC sensor 230V 50/60Hz 9301.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
 
11726549 Voir les accessoires Thermo Scientific™
381
Single 184L incubator IR sensor 230V 50/60Hz 10246.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
 
Description

Description

Performance :

  • Durée approximative du cycle : 14 heures
  • Le système optimisé de ventilation n’interfère pas avec les échantillons ou l’incubateur
  • Le système de filtration de COV intégré en option élimine les vapeurs organiques volatiles
  • Le filtre à air HEPA en chambre élimine en permanence les particules pour garantir des conditions de qualité de classe 100
  • Le cycle de stérilisation à la demande à 140 °C élimine la contamination des surfaces internes
  • Une alarme sonore se déclenche si la porte extérieure est ouverte pendant le cycle ou si la température atteint 60 °C (140°F) ou plus
  • Le capteur CT résistant à la chaleur peut être laissé en place pendant le cycle
  • Le filtre HEPA et le capteur IR se retirent facilement
  • Un code d’accès empêche le lancement accidentel du cycle

Contrôle par microprocesseur :

  • Le centre de messagerie alphanumérique affiche clairement les paramètres de température, de CO2 et d’humidité relative (en option)
  • Alarmes sonores et visuelles avec bouton de mise sous silence
  • Points de consigne de température, de surtempérature et de CO2
  • Alarme sonore configurable, code d’accès, rappel de changement du filtre HEPA, contacts d’alarme distants, alarmes de suivi de basse température et de CO2 bas et élevé

Structure :

  • Intérieur en acier inoxydable poli avec angles arrondis facile à nettoyer
  • Étagères et supports en acier inoxydable robustes pouvant s’enlever sans outils
  • Filtres microbiologiques sur arrivée de gaz et orifices de prélèvement d’échantillons facilement accessibles
  • Le joint de porte intérieur amovible s’ajuste en permanence pour assurer une bonne étanchéité

Informations de commande :

Options : choix de capteurs CO2 , ouverture de porte réversible, surveillance de l’humidité relative, intérieur en cuivre antimicrobien, permutateurs de réservoirs de gaz automatiques, capacité de collecte de données, kits de documentation QI / QO

Warranty

Five years warranty in the TC CO2 sensor

Spécification

Spécification

UL, cUL, CE
0 to 20%
63.5 x 66.8 x 100.3 cm (25 x 26.3 x 39.5 in)
>90% at 37°C
Polished stainless steel
20 x 21.3 x 26.8 in. (50.8 x 54.1 x 68.1cm)
Water Pan
Ambient +5° to 50°C