missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2 Incubator Dual Chamber, 165 L per chamber, Copper

CO2 Sensor: TC Sensor; Temperature Range: Ambient +3° to 55°C

Marque:  Thermo Scientific™ 50145521

Code nomenclature Nacres: NB.77

Informations supplémentaires : Poids : 85.00000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15341085

  • 23421.00€ / 1 pièce


Expédition estimée
17-11-2020
Ajouter au panier

Description

Description

Cuve à chauffage direct
  • Cuve en cuivre massif électropoli de 165 litres, à faible encombrement et facilement empilable
  • Ouverture de porte à droite en standard, ouverture de porte inversable pour une plus grande souplesse
Circulation d’air active THRIVE
  • Ventilateur en cuve qui distribue doucement de l’air propre et humidifié dans toute la cuve, garantissant ainsi des conditions homogènes
  • Récupération rapide des tous les paramètres en moins de dix minutes pour des conditions stables de mise en culture
  • Fonction d’arrêt automatique qui désactive le fonctionnement du ventilateur lors de l’ouverture des portes afin de minimiser l’échange d’air
Filtration HEPA ISO 5
  • HEPA en cuve qui filtre en continu l’intégralité du volume d’air de la cuve toutes les 60 secondes
  • Qualité de l’air en salle blanche de classe ISO 5 atteinte dans la cuve de culture en moins de cinq minutes
  • Protection continue en minimisant les risques que des contaminants s’installent sur les surfaces intérieures
Réservoir d’humidité protégé
  • Réservoir d’eau directement chauffé qui offre une grande stabilité des niveaux d’humidité relative, permettant d’éviter le dessèchement des cultures
  • Couvercle qui empêche aux particules et aux milieux de culture éclaboussés de décanter dans le réservoir
  • Cuve intérieure sans condensation, ce qui limite le développement d’un terrain de prolifération pour les contaminants
  • Récupération de l’humidité 5 fois plus rapide que d’autres conceptions de bac d’eau classiques
  • Pour faciliter la manipulation de l’eau, le réservoir d’humidité peut être rempli ou vidé sans retirer les étagères ou les cultures
Capteurs et sondes in situ
  • Double sonde de température  pour la protection contre la surchauffe avec système de secours fonctionnel
  • Choix de conductivité thermique (CT) avec compensation HR ou capteur de CO2 à infrarouge (IR) mono faisceau et à longueur d’onde double
  • Plages de contrôle d’O2 allant de 1 à 21 % (hypoxique) et de 5 à 90 % (hyperoxique)
Cycle de défection haute température Steri-Run
  • Cycle nocturne qui simplifie le nettoyage et qui élimine la nécessité d’autoclavage séparé des pièces
  • Cycle de 180°C qui garantit une stérilisation uniforme équivalente à un état stérile 10-6 sur toutes les surfaces de la cuve, éliminant ainsi les contaminants biologiques
Commande par écran tactile iCAN™ intuitif et interactif
  • Affichage de messages pratiques à l’intention de l’utilisateur et rappels pour faciliter la navigation
  • Langues sélectionnables pour un fonctionnement simplifié : anglais, espagnol, allemand, français, italien, japonais et mandarin
  • Visibilité des changements dans l’environnement de culture sur des graphiques de performance et des journaux de consignation des erreurs et des données
Spécification

Spécification

Capteur CT
1 à 20 %
Incubateur à CO2 à chambre double Forma Steri-cycle i160
100 % cuivre
34,6 x 25,1 x 35,4 po (88 x 63,7 x 90 cm) par chambre
>93 % à 37°C
± 0,1°C
CE, CSA
USB et 4 à 20 mA en option
165 L par chambre
22,7 x 18,5 x 23,9 po (57,6 x 47 x 60,7 cm) par chambre
3°C au-dessus de la température ambiante à 55°C
Réservoir intégré
230 V
Vidéos
Documents
Garantie