missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ FR Shirt 7421-Dark Gray

This shirt is the perfect supplement to various jackets and trousers from the uvex range of protective clothing. Best-possible protection - even under your jacket.

Marque:  Uvex™ 8940944

Informations supplémentaires : Poids : 0.38500kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17266691

  • 108.00€ / 1 pièce

Expédition estimée: 20-12-2022
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Matière 55 % modacryl FR/ 49 % coton, 2 % fibres antistatiques, 165 g/m²
  • Bien protégé : chemise pour hommes avec protection antistatique pour les travailleurs industriels exposés à la chaleur
  • Jugulaire pour baisser le col
  • Patte de boutonnage visible
  • 1 poche poitrine avec rabat et bouton
  • Manche longue, fermeture à bouton réglable
  • Certifiée conforme aux normes EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 EN 1149-5:2008 CEI 61482-1-2, catégorie de test 1, tailles 37/38 - 49/50
  • Instructions d’entretien : Lavable à 60°C, ne pas utiliser de chlore, nettoyage à sec : P, température du fer à repasser : Séchage II-points : I-point
Spécification

Spécification

43/44
Gris
Non
Hommes
Boutons pression
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions