missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes haute performance Chem-Durance™ Bio L/S™

Cette tubulure convient à une vaste gamme d’applications biotechnologiques, de laboratoire et de traitement pharmaceutique. La tubulure de précision pour pompes haute performance Masterflex™ Chem-Durance™ Bio L/S™ offre une haute résistance chimique et une excellente durabilité sous pression.

Marque:  Masterflex™ 06442-36

Code nomenclature Nacres: NB.35

Informations supplémentaires : Poids : 1.72800kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11785648

  • 972.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 31-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Pour les applications impliquant une pression, une hauteur d’aspiration, des fluides visqueux ou une longue durée de vie de la tubulure
  • Paroi plus épaisse par rapport à la tubulure de précision pour pompes
  • Convient à une large gamme d’applications chimiques, ce qui limite le nombre de formulations de tubes dont vous avez besoin à portée de main
  • Une faible spallation maintient la pureté du liquide
  • L’enveloppe externe flexible sert de couche isolante pour absorber et dissiper la chaleur des rouleaux et prolonger la durée de vie de la tubulure
  • Le revêtement à la paroi interne lisse sans plastifiant est hydrophobe et résiste à l’absorption/adsorption des liquides aqueux. Conformité aux critères USP classe VI, FDA, REACH, RoHS
  • Compatibilité chimique et biocompatibilité excellentes
  • Longue durée de vie et excellente durabilité de la pompe sous pression
  • Excellente résistance chimique et longue durée de pompage
  • Conformes aux normes USP classe VI
Spécification

Spécification

Oui
9,7 mm
50 pi
Applications de laboratoire, de traitement pharmaceutique et de biotechnologie
-60°C
3400°ml/min.
27 pi. Eau
20 psi (1,4 bar)
165°F
38/100 in.
Chem-Durance Bio
1520 cm
-71°F
36
Eau 15,2 mm
Opaque
610 mm Hg
74°C
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote