Learn More
Epredia™ Lamelles Gold Seal™
Protégez et conservez vos échantillons sur lames grâce aux lamelles Epredia™ Gold SealTM, fabriquées en verre borosilicaté non corrosif.
Marque: Epredia™ 22X22-1.5-002
Informations supplémentaires : Poids : 0.28000kg
Description
Protégez et conservez vos échantillons sur lames grâce aux lamelles Thermo Scientific™ Gold Seal™, fabriquées en verre borosilicaté non corrosif.
Épaisseur :
- N° 1,0 : de 13 à 0,17 mm
- N° 1,5 : de 0,16 à 0,19 mm
- N° 2 : de 0,18 à 0,25 mm
- Étiquettes d’identification associant les patients aux échantillons
- Existent en paquets de douze et cartons de 10 paquets
Spécification
Square | |
22 mm | |
#1.5 (0.16 to 0.19 mm) | |
Approx. 140/bx., 1400/cs. |
Borosilicate Glass | |
22 mm | |
22 x 22 mm |