missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gosselin™ Flacons octogonaux en PET
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1 L
Diamètre (métrique) intérieur de col:
31mm
31 mm
31,7mm
31.7 mm
31.7 mm
Longueur (métrique):
53mm
63mm
63 mm
74mm
74 mm
92mm
92,5mm
95mm
Hauteur (métrique):
105 mm
108 mm
132 mm
135 mm
170 mm
173 mm
212 mm
214 mm
Description
- Gradué
- Stérilisé au niveau SAL 10-3
- Marquage de traçabilité
- Avec bouchon à vis inviolable
- Conformité aux normes ISO 5667-3 et 19458
Spécification
Matériau du bouchon | PEHD |
Type de bouchon | Bouchon à vis inviolable |
Hauteur (métrique) | 135 mm |
Capacité (métrique) | 250 ml |
Couleur | Naturel |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 31,7mm |
Comprend | 24/boîte filmée |
Matériau | PET |
Longueur (métrique) | 63mm |
Nb par paquet | 144 /carton |
Afficher plus |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'