missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gosselin™ Flacons octogonaux en PET
372.48 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23288" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23288" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1 L
Diamètre (métrique) intérieur de col:
31mm
31 mm
31,7mm
31.7 mm
31.7 mm
Longueur (métrique):
53mm
63mm
63 mm
74mm
74 mm
92mm
92,5mm
95mm
Hauteur (métrique):
105 mm
108 mm
132 mm
135 mm
170 mm
173 mm
212 mm
214 mm
Description
- Gradué
- Non stérile, aseptique
- Marquage de traçabilité
- Avec bouchon à vis inviolable
- Conformité aux normes ISO 5667-3 et 19458
Spécification
Matériau du bouchon | HDPE |
Type de bouchon | Bouchon à vis inviolable |
Hauteur (métrique) | 105 mm |
Capacité (métrique) | 125 ml |
Couleur | Naturel |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 31mm |
Matériau | PET |
Longueur (métrique) | 53mm |
Nb par paquet | 188/carton |
Stérilité | Non stérile |
Afficher plus |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'