missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Liebherr™ CONGELATEUR ARMOIRE 186L 5 TIROIRS

Marque:  Liebherr™ GP 2033

Code nomenclature Nacres: NB.84

Informations supplémentaires : Poids : 55.00000kg

Code produit. 15223807

  • 750.00€ / 1 pièce


Date dexpédition estimée
du fournisseur 16-06-2020
Ajouter au panier

Spécification

Spécification

162 L
220 - 240 V
1.3 A
60 kg
0.479kWh/24 hr.
5
125 cm
Manual
Freezer
63.2 cm
220 - 240 V 50 Hz 1.3 A
50 Hz
56 kg
LCD and Graphical Temperature Display
with SmartFrost
Upright
GP 2033X
60 cm
MagicEye with LCD and digital temperature display
Vidéos
Documents