missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva Papiers filtres de grade 2589 d à usage technique
Un filtre très épais avec une excellente résistance à l’humidité. Offre un débit moyen à lent et retient les précipités très fins.
Marque: Cytiva 10343978
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Excellente résistance à l’humidité
- Débits moyens à lents
- Retient les précipités très fins
- En cellulose ultra-raffinée
- Spécialement conçu pour présenter des propriétés particulières pour chaque application technique
- Les applications sont innombrables, de la filtration des boissons à la purification des bains de galvanoplastie.
Spécification
500 g/m2 | |
6 μm | |
Applications techniques | |
100/Bte | |
40 x 40 cm |
Cellulose | |
235 s (Herzberg) | |
Grade 2589 d | |
1000 μm |