missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius™ Papiers filtres qualitatifs à filtre plié à surface crêpée, de grade 39/N

Utilisés à des fins analytiques et techniques

211.00€ - 272.00€

Spécification

Format Plié
Matériau Linters de coton et pâte raffinée
Vitesse de filtration 5 μm/s
À utiliser avec (application) Pour les analyses techniques qualitatives, utilisés pour les analyses courantes comme la clarification, la détermination de substances, mais également comme disques comprenant un orifice central pour les applications techniques
Qualité 39/N
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Diamètre (métrique) du disque Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (métrique) du disque Prix Quantité et disponibilité  
11766325
Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius™
FT-4-483-185
185 mm
211.00€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
 
11776325
Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius™
FT-4-483-240
240 mm
272.00€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
 
Description

Description

  • Fabriqués en linters de coton et pâte raffinée avec une teneur en cellulose de >95 %α
  • Teneur en cendres comprise entre 0,1 et 0,15 %
  • Résistants à l’humidité
Spécification

Spécification

Plié
5 μm/s
39/N
0,65 mm
Linters de coton et pâte raffinée
Pour les analyses techniques qualitatives, utilisés pour les analyses courantes comme la clarification, la détermination de substances, mais également comme disques comprenant un orifice central pour les applications techniques
Lot de 100
Papier filtre qualitatif
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications