missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Stedim Biotech™ Papiers crêpés de grade H/N 5, pour analyses qualitatives et techniques, format disque

Les papiers crêpés, de grade 5 H/N pour analyses qualitatives et techniques, de Sartorius Stedim Biotech™ sont adaptés aux applications analytiques et techniques et présentent un débit rapide en raison de leur structure.

Marque:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-423-110

Informations supplémentaires : Poids : 0.08000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15982940

  • 15.85€ / 100 pièces
Expédition estimée: 31-01-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Fabriqués en pâte raffinée et linters de coton avec une teneur en cellulose alpha de > 95 %
  • Teneur en cendres comprise entre 0,1 et 0,15 %
  • Résistants à l’humidité
  • Filtration très rapide, pore large
  • Non stériles, conditionnés en vrac
Spécification

Spécification

85 g/m2
Linters de coton et pâte raffinée (>95 % de cellulose alpha)
3 s
100 / boîte
Papier filtre qualitatif
Disque
>40 μm
5 H/N
0,28 mm
110 mm
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions