missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Stedim Biotech™ Papiers crêpés de grade H/N 5, pour analyses qualitatives et techniques, format disque

Les papiers crêpés, de grade 5 H/N pour analyses qualitatives et techniques, de Sartorius Stedim Biotech™ sont adaptés aux applications analytiques et techniques et présentent un débit rapide en raison de leur structure.

Marque:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-423-047

Informations supplémentaires : Poids : 0.06400kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15972940

  • 7.63€ / 100 pièces


Date d’expédition estimée: 17-12-2021
Ajouter au panier

Description

Description

  • Fabriqués en pâte raffinée et linters de coton avec une teneur en cellulose alpha de > 95 %
  • Teneur en cendres comprise entre 0,1 et 0,15 %
  • Résistants à l’humidité
  • Filtration très rapide, pore large
  • Non stériles, conditionnés en vrac
Spécification

Spécification

85 g/m2
Disque
>40 μm
0,28 mm
Linters de coton et pâte raffinée (>95 % de cellulose alpha)
47 mm
5 H/N
100 / boîte
Papier filtre qualitatif
Vidéos
FDS
Documents
Certificats